Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0431638 Herst.-Nr.: 52021385 EAN/GTIN: 4044774405735 |
| |
|
| | |
| Einfacher Schutzschlauch SILVYN® HIPROJACKET NW 6 15M, Einfacher Schutzschlauch, Innendurchmesser: 6mm, Aussendurchmesser: 11mm, Nenngröße: 6, Silikon, Halogenfrei, UV-beständig, Anwendungsgebiete: Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie,Maschinenbau,Bahnanwendungen / Fahrzeugbau,Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind,Stahlindustrie, Nutzen: Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67,Hitzebeständig,Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%,Flexibel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 197,3301* | € 261,34005* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,61015* | € 364,7202* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 322,791* | € 366,06105* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,00* | € 368,3601* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 379,3245* | € 427,9146* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Meter (ab € 21,5194* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|