| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0431625 Herst.-Nr.: 87000115 EAN/GTIN: 4048652014095 |
| |
|
| | |
| KMC6+ fur die Wandmontage. Speziell fur den Kundenkreis mit einer Bezugsleistung oberhalb 30 kW ist der Maximumwachter MC6+/KMC6+ entwickelt. Er verhindert durch standige Kontrolle des Energieverbrauches die zufallsbedingte Gleichzeitigkeit elektrischer Verbraucher und spart durch rechtzeitige Regelma?nahmen einen erheblichen Teil der Stromkosten. Die Software WINMC+ visualisiert die aktuellen Verbrauchsdaten und den Schaltzustand der angeschlossenen Verbraucher. Auch die Parametrierung des MC6+/KMC6+ kann bequem vom PC aus vorgenommen werden. Einfache Bedienung (auch ohne Fachpersonal). Kompakte Bauform fur Schalttafeleinbau (Hutschiene gema? EN 50022, TS 35). Maximumwachter mit standigem Soll-/Istvergleich, 5 oder 11 Relaisausgange (Wechselkontakt, 250 V, 1 A), 1 Ausgang fur Notabwurf/Alarmmeldung (Wechselkontakt, 250V, 1A), 4 Eingange: 2x Zahlerimpuls, 1x EVU-Synchron, 1x Max.schaltung, Zuschaltung bei Sollwertunterschreitung auch innerhalb der Messperiode, Bearbeitung von 2 umschaltbaren Sollwerten, einstellbar bis 59.999 kW |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 3.023,34* | € 3.257,00* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.065,03* | € 3.289,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.107,85* | € 3.333,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.135,01* | € 3.376,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.228,15* | € 3.479,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|