Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximumwächter mit USB Schittstelle 87000115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81452638
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     87000115
EAN/GTIN:
     4048652014095
Suchbegriffe:
Maximumwächter
maximumwächter nzr
maximumwächter

Maximumwächter mit USB Schittstelle 87000115

KMC6+ für die Wandmontage. Speziell für den Kundenkreis mit einer Bezugsleistung oberhalb 30 kW ist der Maximumwächter MC6+/KMC6+ entwickelt. Er verhindert durch ständige Kontrolle des Energieverbrauches die zufallsbedingte Gleichzeitigkeit elektrischer Verbraucher und spart durch rechtzeitige Regelmaßnahmen einen erheblichen Teil der Stromkosten. Die Software WINMC+ visualisiert die aktuellen Verbrauchsdaten und den Schaltzustand der angeschlossenen Verbraucher.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
10 VA
Höhe:
225 mm
Breite:
257 mm
Tiefe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP50
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Maximumüberwachung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.007,10*
€ 3.251,57*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.036,66*
€ 3.284,46*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.091,47*
€ 3.327,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.145,80*
€ 3.370,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.226,72*
€ 3.473,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.370,85*
€ 4.011,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.341,13*
€ 3.975,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.218,20*
€ 3.829,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.160,10*
€ 3.760,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.145,80*
€ 3.743,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.