| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0430399 Herst.-Nr.: 77321K4 EAN/GTIN: 4044017212212 |
| |
|
| | |
| BEGA Garten- und Wegeleuchte 77321K4 in 2-fach-Anordnung. Abgeblendetes, gerichtetes Licht. LED 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 785 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80 je Leuchtenkorper. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Klare, schlagfeste Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Ohne Tur, mit eingebautem Anschlusskasten und 5-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 5 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstuck 70895. Abmessungen: 190 x 475 mm. Hohe der Leuchte uber Flur 1000 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| |