Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bugelschelle M25 fur Aluminiumrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0427914
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IPA 25 AL
EAN/GTIN:
     4046933001239
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, fur Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / Decke sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schragmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgrunden wird empfohlen Uberkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA ... durchzufuhren. fur Steckrohr-IEC : IESR ... AL fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL fur Muffenrohr-fm : FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) B x L : 14 x 61 mm Befestigungslangloch : 5,6 x 8 mm fur Spannbereich-? : 24 - 29 mm fur IEC-Rohr-? : 25 mm Oberflache : pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3535 Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 / 1.4303
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,8315*
€ 2,3315*
1 Tag
903
1
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,87*
5 Tage
951
1
€ 6,50*
ab € 3,25*
€ 4,89*
1
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 5,68*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3315*
€ 2,77449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2315*
€ 2,65549
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8315*
€ 2,17949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.