Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP HITRONIC HQN1500 24G 50/125 OM3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0426887
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27600324
EAN/GTIN:
     4044776110132
Suchbegriffe:
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
LWL-Kabel HITRONIC? HQN1500 24G 50/125 OM3, GOF, 24x OM3, A-Optische Au?enkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Au?enmantel ist weitgehend bestandig gegenuber Sauren und Laugen,Fur WAN-Netzwerke geeignet,Speziell fur den Einsatz im Au?enbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanalen,Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen,Direkt erdverlegbar,Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen,Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen, Nutzen: Gelgefullte Zentral-Bundelader sorgt fur langs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz,Keine Erzeugung elektromagnetischer Storeinflusse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung,Reibungsarmer Au?enmantel und kleine Biegeradien ermoglichen Leitungsverlegung durch Einblasen mit Luft,Mit verstarkten Glasgarnen fur zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz,Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausfuhrung,Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite,In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhaltlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,68*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,10972*
€ 4,76972*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,76972*
€ 5,67597
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,42972*
€ 5,27137
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,32972*
€ 5,15237
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,18972*
€ 4,98577
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,92972*
€ 4,67637
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,10972*
€ 3,70057
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.