Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6893006 Kunststoff Steckdosenkombination Wandgehause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0426858
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6893006
EAN/GTIN:
     4015609623471
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
CEE Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Steckdosen-Kombination
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehause (689) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ahnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Gro?e ca.: 655 x 290 x 171mm / H-B-T Anschluss: 3 Vorpragungen oben und unten M40/M50 1 Klemmsatz K25 10P Abgange/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stuckgepruft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 820,53*
€ 913,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 821,53*
€ 913,76*
Frei Haus
ab € 832,85*
€ 922,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 917,98*
€ 1.018,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 933,04*
€ 1.034,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,76*
€ 1.087,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,60*
€ 1.074,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,61*
€ 1.038,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,51*
€ 1.012,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,53*
€ 977,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.