| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0426780 Herst.-Nr.: 648730 EAN/GTIN: 4043544561466 |
| |
|
| | |
| Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung fur homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz, Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfu? aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben), Sensorautomatik fur Prasenz- und Tageslicht, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), Netzanschluss uber Schuko-Zentralstecker (Lange Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte wei? / Anschlussleitung wei?, Betriebsgerat (LED-Konverter) im Lichtkopf integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 63.0 W Leuchten-Lichtstrom: 6320 lm Systemeffizienz: 100.31 lm/W Moduleffizienz: 174.82 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.0/20.9 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 800 x 354 x 1950 mm Gewicht: 22.323 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, lts led standleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 819,59* | € 911,64* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 838,02* | € 933,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 896,87* | € 998,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 911,81* | € 1.013,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|