| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0426367 Herst.-Nr.: 0860287 EAN/GTIN: 4029299425710 |
| |
|
| | |
| Ausfuhrung: Einbauleuchte Einzelleuchte, Schutzart IP54 raumseitig, in der Decke IP 20, fur Deckenmodul 625. Stabiles Leuchtengehause aus verzinktem Stahlblech, wei? pulverbeschichtet, Farbe ahnlich RAL9016. Rahmen mit Federbugel im Leuchtengehause an 4 Winkeln gehalten, beidseitig abklappbar. Dichtung umlaufend in Leuchtenrand eingeklebt fur die Abdichtung zur Decke. Fur Leuchtmittel R-TUBE (separat zu bestellen). Rahmen OSR aus Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegter opaler Kunstglasscheibe aus UV-bestandigem PMMA. Mit schutzartbedingten Dichtungen. Fur Leuchtmittel R-TUBE, empfohlene Abdeckung: matt. Montage: Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Fur die Einlegemontage ist kein zusatzliches Befestigungszubehor erforderlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Röhre, LED Tube, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, ridi einbauleuchte led, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte ip54 |
| | |
| |