| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0415054 Herst.-Nr.: 2CKA006320A0063 EAN/GTIN: 4011395201459 |
| |
|
| | |
| Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Luftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Luftungs- und Fan Coil Aktoren. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler fur Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kuhlanlagen Die Lufterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol? IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen konnen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-IR-Schnittstelle, KNX-IR-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle IR, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, IR-Bedienelement, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler busch jäger, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,62* | € 411,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 351,71* | € 412,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,71* | € 415,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 362,80* | € 426,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 377,43* | € 440,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|