| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0413411 Herst.-Nr.: 10022134 EAN/GTIN: 4048652007936 |
| |
|
| | |
| Mechanischer Drehstromzahler fur Direktanschluss DS 10(40)A, regeneriert und geeicht inklusive Eichschein, Eintarif, fur Zahlerkreuzmontage, fur 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzahlwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Ubereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zahlerkreuz gem. DIN 43857, PTB-Zulassung. Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 10(40)A, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige mechanisches Zahlwerk 5/1 auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zahlwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zahlern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zahlern, Temperaturbereich (Tb) --10 bis +45? C bei regenerierten Zahlern Schutzklasse (Gehause) IP 51, Gewicht ca. 2,8 bis 3,5 kg bei regenerierten Zahlern, Abmessungen (B x H x T) 120 bis 190 x 310 bis 370 x 100 bis 140 mm bei regenerierten Zahlern, fur Abrechnungszwecke fur 16 Jahre ab Eichjahr zugelassen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,22* | € 84,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 67,12* | € 84,35* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,89* | € 87,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,17* | € 88,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,69* | € 89,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|