Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EBR-L 280/1240-840 T Einbauleuchte Sporthallenbeleuchtung ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0409299
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850108
EAN/GTIN:
     4029299418644
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11260 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Vorbereitet fur den Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehor). Zur Angleichung bei Deckenunebenheiten kann ab einer 3-lampigen Bestuckung eine 6-Punkt-Befestigung erfolgen. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,85*
€ 462,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 395,32*
€ 463,31*
Frei Haus
ab € 398,54*
€ 467,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 403,88*
€ 472,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 425,74*
€ 496,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,85*
€ 551,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,98*
€ 531,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,88*
€ 480,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210988
ab € 25,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210989
ab € 32,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200638
ab € 17,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200253
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200256
ab € 6,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.