Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36305020 HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0396893
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36305020
EAN/GTIN:
     4250047782445
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GU10, chrom, quadratisch. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bugel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausfuhrung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerat, Art der Dimmung: sonstige.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,53*
€ 19,53*
€ 5,95*
ab € 17,07*
€ 23,48*
€ 5,46*
ab € 17,09*
€ 23,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,73*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2295.07
ab € 7,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2295.15
ab € 10,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2296.15
ab € 8,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36304150
ab € 16,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36304070
ab € 13,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38304153
ab € 55,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38304073
ab € 52,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39304073
ab € 54,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39304153
ab € 57,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39305023
ab € 57,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39305073
ab € 55,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00229502
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.