Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 2128 00 GIRA 212800 Binareingang 8fach 24V KNX/EIB REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0394666
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     212800
EAN/GTIN:
     4010337018841
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Binareingang 8fach 12 - 48 V AC DC potenzialfrei fur KNX REG plus REG-Binareingange zum Anschluss von Kontakten. Die Schaltvorgange von Kontakten (z. B. Wachter bzw. Taster) werden in KNX Telegramme umgesetzt. Die Eingange konnen dabei unabhangig voneinander verschiedenen Funktionen zugeordnet oder gesperrt werden. Signalanzeige uber gelbe Status-LED moglich. Merkmale: Jeder Eingang verfugt uber den vollen Funktionsumfang. Alle kanalorientierten Funktionen lassen sich separat fur jeden Eingang parametrieren. Aktiv sendende Telegramme der Eingange lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzogern. Entprellzeit und Telegrammratenbegrenzung konfigurierbar. Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Impulszahler zu den Eingangen. Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingange (Polaritat des Sperrobjekts einstellbar) fur die Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Verhalten bei Busspannungswiederkehr fur jeden Eingang separat parametrierbar. Funktion Schalten: zwei unabhangige Schaltobjekte fur jeden Eingang vorhanden (Schaltbefehle sind einzeln parametrierbar), Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhangig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion), unabhangiges zyklisches Senden der Schaltobjekte in Abhangigkeit der Flanke oder in Abhangigkeit des Objektwerts wahlbar. Funktion Dimmen: 1-Flachen- und 2-Flachen-Bedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden moglich. Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step oder Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei Step - Move - Step), Lamellenverstellzeit einstellbar. Funktion Wertgeber: Flanke (Taster als Schlie?er, Taster als Offner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster uber langen Tastendruck fu
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,69*
€ 170,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,98*
€ 171,76*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 144,10*
€ 175,33*
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 175,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,91*
€ 177,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.