Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang 8f. KNX 12-8V AC/DC 212800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binäreingang 8f. KNX 12-8V AC/DC 212800
Binäreingang 8f. KNX 12-8V AC/DC 212800
Artikel-Nr.:
     3517A-61063943
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     212800
EAN/GTIN:
     4010337018841
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang

Binäreingang 8f. KNX 12-8V AC/DC 212800

KNX Binäreingang 8fach 12 - 48 V AC DC potenzialfrei REG plus REG-Binäreingänge zum Anschluss von Kontakten. Die Schaltvorgänge von Kontakten (z. B. Wächter bzw. Taster) werden in KNX Telegramme umgesetzt. Die Eingänge können dabei unabhängig voneinander verschiedenen Funktionen zugeordnet oder gesperrt werden. Signalanzeige über gelbe Status-LED möglich.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,72*
€ 170,26*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 143,67*
€ 173,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,83*
€ 174,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,61*
€ 175,49*
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 181,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.