Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DHZ+ 4Q 1(6)A,3x230/400V,MID,M-Bus,ET Digitaler Drehstromzahler Messwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0394320
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     59320405
EAN/GTIN:
     4048652032532
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der DHZ+, 1-Tarif, Wandlerzahler in 4-Quadranten Ausfuhrung mit M?Bus und 2xS0-Impulsen, MID ist ein digitaler 1-Tarif-Zahler fur das 4-Leiter-Drehstromnetz fur Lieferung und Bezug sowie Wirk- und Blindenergie mit 2xS0-Impulsausgangen fur Hutschienenmontage. Er ist ein digitaler 1-Tarifzahler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie und Blindenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzahler fur Wandleranschluss., Displayanzeige fur: Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslange, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Gerateparametrierung, Installationsfehlererkennung, 2 x Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausfuhrung, max. 250V AC/DC 100mA (erfullt S0 Spezifikation) kWh, Impulsfaktor und Impulslange einstellbar, Wandlerverhaltnis einstellbar, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprufbescheinigung fur Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Directive). Achtung! Anderungen der Impulsausgange und Einstellen des Wandlerverhaltnisses ist bei geeichten/MID-konformitatsbewerteten Zahlern nur einmal nach der Installation moglich. Der Zahler muss danach vom Messgerateverwender verriegelt werden. Diese DHZ+ Zahlerserie ist auch in anderen Ausfuhrungen lieferbar, wie z.B. fur Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk. Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 1(6)A, in 4-Quadranten Ausfuhrung, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD, Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang 2 x OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfullt S0-Spezifikation, Impulswertigkeit 1000 Imp/kWh, anderbar typabhangig 1 bis 100.000 Imp./kWh, Eigenverbrauch (Ue) < 2 VA pro Phase, E
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,83*
€ 331,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,99*
€ 334,49*
Frei Haus
ab € 294,99*
€ 339,71*
Frei Haus
ab € 302,05*
€ 347,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,06*
€ 350,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.