Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0388754 Herst.-Nr.: EKM60UNVCFM EAN/GTIN: 4012078882767 |
| | |
|
| | |
| Ein Kopf zum Pressen, Schneiden, Lochen - Ein Werkzeug fur alle Falle. Ideal fur den Montagebereich. da alle gangigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden konnen. Klein und schlank, perfekt fur beengte Verhaltnisse. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Uberwachung des Arbeitsvorganges. Auswertefunktion uber Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehause mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage fur einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku. Leistungsstarke Motoren fur maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang. Motor-Schnellstopp fur hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rucklauf nach vollendetem Arbeitsgang. manueller Rucklauf bei Bedarf. manueller Rucklaufstopp mit teach-in (MRS+) zur PositionsSteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenubertragung via USB-Adapter. Lieferumfang Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerat fur 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KKMUNVL), Adapter fur Presseinsatze der Serie 22 (UA22), Adapter 15 mm fur Schneideinsatze (UAM). Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.729,19* | € 2.800,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.756,75* | € 2.828,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.764,72* | € 2.836,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.781,54* | € 2.853,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.815,54* | € 2.887,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|