Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50283780 Herst.-Nr.: EKM60UNVCFM EAN/GTIN: 4012078882767 |
| |
|
| | |
| Ein Kopf zum Pressen, Schneiden, Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle. Ideal für den Montagebereich. da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden können. Klein und schlank, perfekt für beengte Verhältnisse. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Elektronische Steürung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Auswertefunktion über blü tooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steürung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp mit teach-in (MRS+) zur Positionssteürung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Lieferumfang Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KKMUNVL), Adapter für Presseinsätze der Serie 22 (UA22), Adapter 15 mm für Schneideinsätze (UAM). Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku presswerkzeug, EKM60UNVCFM, Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen), Hydraulisches Multifunktionswerkzeug, Lochwerkzeug, Multifunktions, Multifunktionswerkzeug, Presswerkzeug, Presszange, Schneidwerkzeug, Universalwerkzeug, akkuhydraulisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.729,46* | € 2.812,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.756,78* | € 2.840,06* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.764,72* | € 2.848,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.781,54* | € 2.865,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.815,54* | € 2.899,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|