Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
RIDI EDLR 235/2000-840 W-DALI Einbaudownlight IP40 LED-Module 2000lm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0387204
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0331325
EAN/GTIN:
4029299415490
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20 IP40 raumseitig. Abdeckung aus PC klar. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 40 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Downlight
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED Treiber
,
LED-Konverter
,
LED-Netzteil
,
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbau downlights led
,
einbauleuchte led
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 157,73*
€ 191,35*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,69*
€ 191,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 198,79*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,31*
€ 204,70*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,80*
€ 213,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset gr ST PESEBD...UGEBD
RIDI Leuchten
0202900
€ 14,39*
Zubehör
Dekorelement si Alu DR235-DR-K-SG
RIDI Leuchten
0202676//609
€ 31,32*
Zubehör
Dekorelement si Alu DR235-DR-K-SM
RIDI Leuchten
0202676//607
€ 37,87*
Zubehör
Dekorelement ws Kst DR235-DR-K-W
RIDI Leuchten
0202676
€ 8,58*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR235-MPS-G-D-W
RIDI Leuchten
0204885
€ 31,12*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Kst DR235-SZ-K-D-W
RIDI Leuchten
0202779
€ 76,33*
Zubehör
Dekorvorsatz ZVDO-EDLR
RIDI Leuchten
0202478
€ 11,22*
Zubehör
Einbaurahmen ws ST HESEBD235/50
RIDI Leuchten
0202812
€ 51,80*
Zubehör
Halbeinbausatz Höhe 25mm HES EBD 235/25
RIDI Leuchten
0202811
€ 38,39*
Zubehör
Microprismenscheibe DR235-MPS-K-D-W
RIDI Leuchten
0209008
€ 71,95*
Zubehör
Montageplatte sw VPEBD.235-625
RIDI Leuchten
0202921
€ 37,17*
Zubehör
T-Verteiler 3-polig schwarz ZEL-T-GST18I3 SW
RIDI Leuchten
0203021
€ 10,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.