| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0381773 Herst.-Nr.: MM76732 EAN/GTIN: 4020856767328 |
| |
|
| | |
| Die LED-Einbauleuchten RICO HR sind lediglich 30mm tief. Durch ihre Hybrid-Optik wirken sie wie Halogenlampen, sie passen durch ihren 68mm Einbaudurchmesser in die Standard-Bohrungen. Erhaltlich in warmwei? (2800K), neutralwei? (4000K) und als Dim-to-Warm-Version (1800K-2800K). Dimmbar bei Verwendung eines dimmbaren LED-Treibers, DALI, DSI, 1-10V Steuerung (abhangig vom LED-Treiber) High CRI 95 ? RichColor+ Schutzart IP44 Fur geringe Einbautiefe Dimmbarer LED-Treiber MM56017 fur RICO HR 6.5W/MM56018 fur RICO HR 9W Material: Aluminium/Druckguss DC16-21V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,19* | € 21,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,20* | € 22,75* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 17,28* | € 24,00* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,11* | € 25,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,23* | € 25,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|