Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6823004 Kunststoff Steckdosenkombination ahnlich RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0378835
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6823004
EAN/GTIN:
     4015609178780
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehause (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ahnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Gro?e ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T Anschluss: 3 Vorpragungen oben und unten M40/M50 1 Klemmsatz K25 10P Abgange/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stuckgepruft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,09*
€ 560,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 489,90*
€ 561,39*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 491,62*
€ 562,00*
Frei Haus
ab € 493,00*
€ 566,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 526,56*
€ 602,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,05*
€ 661,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,54*
€ 617,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,62*
€ 585,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.