| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0378702 Herst.-Nr.: 0832903 EAN/GTIN: 4029299411256 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1750 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Fur die Einlegemontage ist kein zusatzliches Befestigungszubehor erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, einbauleuchte led, einbauleuchten led 9cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 325,85* | € 384,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 325,99* | € 385,27* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 330,41* | € 389,22* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 347,20* | € 406,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|