Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DHZ+ 5(80)A,3x230/400V,MID,M-Bus,DT B Digitaler Drehstromzahler Direktanschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0378701
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     57320418
EAN/GTIN:
     4048652032006
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarif-Wirkergiezahler fur das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang fur Bezug fur Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarifzahler zur Messung von positiver (Bezug) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzahler fur Direktmessung, Displayanzeige fur: Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslange, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Gerateparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausfuhrung, max. 250V AC/DC 100mA (erfullt S0 Spezifikation), Impulsfaktor und Impulslange einstellbar, M-BUS Schnittstelle, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprufbescheinigung fur Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Derective). Achtung! Anderungen der Impulsausgange ist bei geeichten/MID-konformitatsbewerteten Zahlern nur einmal nach der Installation moglich. Der Zahler muss danach vom Messgerateverwender verriegelt werden. M-Bus Schnittstelle EN 13757-2, -3, Adressierung Primaradresse = 0 (uber Aufruftaste anderbar), Sekundaradresse = Seriennummer (uber Aufruftaste anderbar), Baudraten max. 9.600 Baud (uber Aufruftaste anderbar), Datenubertragung, Herstelleridentifikation, Status, Energiezahlwerk, Momentanleistung, Medium. Diese DHZ+ Zahlerserie ist auch in anderen Ausfuhrungen lieferbar, wie z.B. fur Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und, Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk.Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 5(80)A fur Bezug, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang 2 x OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfullt S0-Spezifikation, Impulswertigkeit 1000Imp/kWh, a
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,48*
€ 240,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,83*
€ 240,21*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,13*
€ 241,99*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 207,73*
€ 243,05*
Frei Haus
ab € 209,98*
€ 245,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.