Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DHZ+ 5(80)A,3x230/400V,MID,S0,DT,B Digi.Drehstromzahler Direktanschl.MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0375944
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     57320218
EAN/GTIN:
     4048652031870
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarifzahler zur Messung von positiver (Bezug) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzahler fur Direktmessung, Displayanzeige fur: Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslange, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz. Bedientaste zur Displayumschaltung und Gerateparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausfuhrung, max. 250V AC/DC 100mA (erfullt S0 Spezifikation), Impulsfaktor und Impulslange einstellbar,Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprufbescheinigung fur Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Derective). Diese DHZ+ Zahlerserie ist auch in anderen Ausfuhrungen lieferbar, wie z.B. fur Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk. Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 5(85)A, beide Energierichtungen, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang 2 x OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfullt S0-Spezifikation, Impulswertigkeit 1000 Imp/kWh, anderbar typabhangig 1 bis 100.000 Imp./kWh, Eigenverbrauch (Ue) < 2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) < 0,5 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55? C, Luftfeuchtigkeit max. 95 %, nicht kondensierend, Schutzklasse (Gehause u. Anschluss) IP 20, Gewicht ca. 0,45 kg, Abmessungen (B x H x T) (6 TE) 107,5 x 89,5 x 64 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,73*
€ 191,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,43*
€ 193,13*
Frei Haus
ab € 165,78*
€ 200,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,86*
€ 202,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,38*
€ 206,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.