Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1870135 Externer Funkempfänger 24V DC RTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0374444
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870135
EAN/GTIN:
     3660849512941
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Einzigartige Wendefunktion für Jalousien in Verbindung mit einem Soliris Variation RTS II Handsender Kompatibel mit RTS-Sonnensensoren Einzel- und Gruppenbefehle möglich Bei Jalousienanwendungen, automatische Wendefunktion und eine my-Lieblingsposition möglich Bei Rolloanwendungen zwei my-Lieblingspositionen einstellbar Hinweis: Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen. Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden. Betriebsspannung: 24 V DC Schaltstrom: max. 1,3 A Betriebstemperatur: 5 bis 40 GradC Schutzart: IP 20 Funkfrequenz: 433,42 MHz Maße (B x H x T): 150 x 25 x 25 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist Smart home Ready by Somfyund lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung TaHoma Switchintegrieren ¿ die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 84,65*
€ 107,18*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,75*
€ 107,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,62*
€ 108,99*
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 110,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 110,71*
€ 138,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.