Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR FIT-221-3 CLEAR 4 Schrumpfschlauch VE=1,2m FIT-221-3 CLEAR 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0373275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15507777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=F2213IN CL107, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=38.1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=76.2 mm, Lange=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 ?C, Temperaturbereich min.=-55 ?C, Wanddicke=1.3 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Klar, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhaltnis=2:1, Serien=FIT?-221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.