Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR 3348S1R54UCL1 LED-Signalleuchte RT 3348S1R54UCL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0372457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11048384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=3348S1R54UCL1, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauoffnung=8.2 mm, Lichtintensitat=7 cd, Spitzenwellenlange=638 nm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Rot, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.