Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Anzeigelampen
>
Verkehrssignallampe
>
Artikel
Brumberg 12953003 LED-MR16-Reflektor 350mA, 12W, 2700K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0367970
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
12953003
EAN/GTIN:
4250047793151
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Reflektoreinsatz MR16, 12 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12W, Lichtstrom: 1.120lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
... >
Leuchtmittel
>
LED Allgebrauchslampen
>
LED Allgebrauchslampen Diverse
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Lampenreflektor
,
Verkehrssignallampe
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,32*
€ 47,19*
Lager 4981
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 47,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,80*
€ 47,92*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,52*
€ 48,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 17613000 LED-Treiber
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,97*
Zubehör
LED-Konverter 350mA nicht dimmbar 17621020
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,51*
Zubehör
LED-Konverter Casambi 350mA 3,5-18,5W 17672020
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 120,86*
Zubehör
LED-Konverter Phasenabsch. 350mA 0,7-17W 17648020
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,14*
Zubehör
LED-Konverter Zigbee 350mA 3,5-18,5W 17671020
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 102,36*
Zubehör
LED-Steuerung 10,15-14W 350mA IP20 dim Kstgeh Dimmung Phasenabschnitt dyn 17664020
Brumberg Leuchten
17664020
ab € 30,62*
Zubehör
LED-Steuerung 3,5-17W 350mA 48,5V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 108x52x22mm 17683020
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,31*
Zubehör
LED-Steuerung 5,25-18W 350mA 51,4V IP20 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh dyn 17657000
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,45*
Zubehör
Zubehör LED-Konverter 350mA 18W, Phasendimmbar 350mA 18W Phasendim.
Brumberg Leuchten
17643020
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen