Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36141030 HV Einbauleuchte rund 1xGU10 Mat.Guss chrom matt max.50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0366849
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36141030
EAN/GTIN:
     4250047780373
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GU10, chrom matt, rund. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bugel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausfuhrung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zinkguss / Aluminiumguss, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerat, Art der Dimmung: sonstige.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,02*
€ 27,02*
€ 5,95*
ab € 23,57*
€ 31,99*
€ 5,46*
ab € 23,74*
€ 32,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,91*
€ 32,41*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,47*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A024322
ab € 10,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36142080
ab € 22,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141023
ab € 59,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141033
ab € 62,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38142173
ab € 64,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39142173
ab € 66,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141083
ab € 58,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141173
ab € 58,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141083
ab € 60,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141173
ab € 60,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.