Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 196315 196315 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Nickel (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910175289
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A024322
EAN/GTIN:
     4250047764151
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 196315 196315 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Nickel (matt)

Einbaustrahler, nickel, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 12 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GX5.3
Leuchtmittel-Typ: Halogen
Leistung je Leuchtmittel: 50 W
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 55 mm
Außen-Ø: 88 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Herstellerfarbe: Nickel (matt)
Leistung (Details): 50 W
Leuchtmittel enthalten: Nein
Produkt-Art: Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 196315
EAN: 4250047764151
Hersteller: Brumberg
Modell: 196315
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: nein
Mit Leuchtmittel: nein
Spannungsart: AC

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,82*
€ 15,23*
€ 5,95*
ab € 10,91*
€ 15,36*
2 Tage
16
€ 4,98*
ab € 11,11*
€ 15,64*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 11,24*
€ 15,83*
Lager 1039
67
€ 6,99*
ab € 21,29*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
535800
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.