Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 33224AK3 Wandleuchte silber 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0366007
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     33224AK3
EAN/GTIN:
     4044017183796
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
BEGA Wandleuchte 33224AK3. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 530 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 60 x 185 mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,24*
€ 193,79*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,38*
€ 194,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,75*
€ 197,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,06*
€ 199,66*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,95*
€ 213,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.