Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36141020 HV Einbauleuchte rund 1xGU10 Mat.Guss chrom max.50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0365597
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36141020
EAN/GTIN:
     4250047780366
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GU10, chrom, rund. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bugel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausfuhrung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zinkguss / Aluminiumguss, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerat, Art der Dimmung: sonstige.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,98*
€ 22,98*
€ 5,95*
ab € 19,89*
€ 27,43*
€ 5,46*
ab € 20,18*
€ 27,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 27,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,81*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A024322
ab € 10,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36142080
ab € 22,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141023
ab € 59,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141033
ab € 62,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38142173
ab € 64,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39142173
ab € 66,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141083
ab € 58,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141173
ab € 58,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141083
ab € 60,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141173
ab € 60,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.