| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0357127 Herst.-Nr.: 12265881103 EAN/GTIN: 4250217425172 |
| |
|
| | |
| Ex-Leuchte fur Leuchtstofflampen (einzeluberwacht) fur Zone 1/21, eLLK 92018/18 CG-S (2 x 18 W), 2/6-2K, Leitungseinfuhrungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardma?ig zweikanaliges EVG mit EOL Uberwachung, fur Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 18 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 2700 lm (lampenabhangig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Ja, Leitungseinfurungen/Gehausebohrungen: 2 x Ex-e Leitungseinfuhrungen M25 x 1,5 (Kunststoff) fur ? 8 - 17 mm, 2 x Ex-e Schraubverschluss, Gehausematerial: Glasfaserverstarkter Polyester, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Polycarbonat, Bemessungsspannung: 220 - 254 V AC / 195 - 250 V DC, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: 0.19 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de mb II T4 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 ?C Db IP66 , EG-Baumusterprufbescheinigung: BVS 09 ATEX E 034, Zulassige Umgebungstemperatur: -25 ?C bis 55 ?C, Abmessungen (L x B x H): 760 x 188 x 130 mm, Gewicht: 5.6 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 827,08* | € 933,90* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 830,26* | € 934,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 840,16* | € 943,23* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 884,79* | € 992,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|