Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1, OLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0332004
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120463
EAN/GTIN:
     4044773754223
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Anschluss- und Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlangerungsleitung geeignet ,Fur Stromkreise, die aufgrund der Installation eine hohere Nennspannung benotigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 ?C moglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Witterungsbestandig und daher gut fur den Au?eneinsatz geeignet,Sehr robust durch verstarkten Au?enmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31468*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,14468*
€ 2,55217
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,88468*
€ 2,24277
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,82468*
€ 2,17137
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,74468*
€ 2,07617
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66468*
€ 1,98097
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,31468*
€ 1,56447
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.