| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0330654 Herst.-Nr.: 60103223 EAN/GTIN: 4250047781561 |
| |
|
| | |
| LED-Erdspie?strahler 230V, 6W, IP65, strukturschwarz / edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 450 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 40?, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Fassung, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led erdspießleuchte ip65, led erdspießleuchte, erdspießleuchte ip65 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,19* | € 122,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,68* | € 123,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,88* | € 127,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,27* | € 128,82* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 108,89* | € 130,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|