Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0324438 Herst.-Nr.: LV429259 EAN/GTIN: 3606480019357 |
|
|
| | |
| Es handelt sich um einen vorkonfektionierten Aluminiumstecker fur Compact NSX100/160/250, der fur 1 Kabel bis 250 A verwendet wird. Er kann sowohl Kupfer- als auch Aluminiumkabel aufnehmen, mit einem Querschnitt von 120 mm? bis 185 mm?. Das zulassige Drehmoment betragt 31 Nm fur Kabelquerschnitt 120 bis 150 mm?. Der Steckverbinder rastet direkt an den Gerateklemmen ein. Dieser Steckverbinder ist in 3 Stuck erhaltlich. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,16* | € 24,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,96* | € 25,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,21* | € 26,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,30* | € 29,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,02* | € 30,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|