Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40163748 Herst.-Nr.: LV429259 EAN/GTIN: 3606480019357 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich um einen vorkonfektionierten Aluminiumstecker für Compact NSX100/160/250, der für 1 Kabel bis 250 A verwendet wird. Er kann sowohl Kupfer- als auch Aluminiumkabel aufnehmen, mit einem Querschnitt von 120 mm² bis 185 mm². Das zulässige Drehmoment beträgt 31 Nm für Kabelquerschnitt 120 bis 150 mm². Der Steckverbinder rastet direkt an den Geräteklemmen ein. Dieser Steckverbinder ist in 3 Stück erhältlich. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusszubehör, Compact, INS, INV, Kabelstecker, Klemme, NSX, Rahmenklemme, Schnappmontage, Stecker, Zubehör, 0781894, 781894 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,20* | € 24,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,97* | € 25,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,15* | € 26,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,25* | € 29,49* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,97* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|