Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn EKV1+0 25 VSY71K4 E+K-Seil 1p m.Anschlussstück PK1 25qmm L5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0323778
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VSY71K4
EAN/GTIN:
     4013364163287
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Erdungsseil
dehn+söhne anschlussstück
Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 25 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 7,0 kA / 0,5 s, Seillänge A = 5000 mm, Varianten.-Nr. VSY71K4. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk zusammengestellt werden.
Weitere Suchbegriffe: anschluss stück, erdungsseil 25mm²
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 6,90*
ab € 160,545*
€ 160,545*
Frei Haus
ab € 152,74*
€ 183,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,83*
€ 186,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,99*
€ 187,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,49*
€ 188,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.