Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1 N


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0319832
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035055
EAN/GTIN:
     4044774391885
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs,HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,DNV-Zulassung für maritimen Einsatz,Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II,Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86557*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,43557*
€ 5,27833
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,07557*
€ 4,84993
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,96557*
€ 4,71903
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,84557*
€ 4,57623
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,60557*
€ 4,29063
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,86557*
€ 3,41003
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.