Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0301082 Herst.-Nr.: 89024 EAN/GTIN: 4024941205573 |
| |
|
| | |
| VARIABOX - M Norm: DIN EN 61439 Schutzart: IP44 Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung Oberteil gerade und seitlich anscharniert Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm RDF-Faktor: 0,74 InA: 16 Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 233,12* | € 273,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,51* | € 276,65* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 238,44* | € 277,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,95* | € 279,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 251,89* | € 294,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|