| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0300962 Herst.-Nr.: 8793066200 EAN/GTIN: 4022644365136 |
| |
|
| | |
| Mit 6 x 2,5 W Hochleistungs-LED, warmwei? (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK10 Leuchte aus Aluminiumprofil und Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle au?eren Stahlteile rostfrei, Polycarbonat-Abdeckung, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Wandausleger: 2 Bohrungen Durchmesser 6,5 mm, Abstand 315 mm, Neigungsbereich 220 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerat (1-10 V) eingebaut, dimmbar (1-10 V) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,41* | € 540,84* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 469,59* | € 541,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 473,98* | € 545,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|