| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0299519 Herst.-Nr.: 1715402 EAN/GTIN: 4250111814010 |
| |
|
| | |
| BFT-540SW Innenstation Audio Komfort AP 2D-Video schwarz. Audio Innenstation Komfort fur Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Horer) fur Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Turoffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftone, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tur-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstarke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithorgesperrt und automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf fur interne Gesprache, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat fur Etagenruf und Turruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Turoffner-Direktfunktion fur Offnen ohne eingehenden Ruf Anderung der Sonderfunktionen uber DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. fur Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss fur Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung uber den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 96,57* | € 120,33* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,27* | € 124,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 102,61* | € 127,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,58* | € 127,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,29* | € 128,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|