| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0298445 Herst.-Nr.: GHG5114906R0001 EAN/GTIN: 4250959900692 |
| |
|
| | |
| Ex-Wandsteckdose fur Zone 1, max. 10 A, 21-pol., 6 h, Leitungseinfuhrungen: 1 x M40, Polyamid, Leitungseinfuhrungen/ Gehausebohrungen: 1 x Kunststoff-Leitungseinfuhrung M40 fur ? 17 - 28 mm, Gehausematerial: Glasfaserverstarkter Polyester, Bemessungsspannung: bis 250 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: max. 10 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e II T6 / Ex II 2 G Ex de [ia] IIC T6, EG-Baumusterprufbescheinigung: PTB 00 ATEX 1109, Zulassige Umgebungstemperatur: -20 ?C bis 40 ?C, Abmessungen (L x B x H): 290 x 120 x 175 mm, Gewicht: 1.8 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.008,85* | € 1.146,51* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.039,44* | € 1.179,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.077,84* | € 1.222,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|