Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC FD P plus 14X0,34 Datenleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0293720
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028673
EAN/GTIN:
     4044774897516
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochflexible Datenleitung mit PUR-Au?enmantel, fur hochste Standzeitanforderung auch in rauer klimatischer Umgebung, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Schleppketten-Einsatz - im Fall horizontaler Installation Verfahrwege bis 100 m, Beim Einsatz in Schleppketten: Bitte beachten Sie die Montagerichtlinie Tabelle T3, Breiter Temperaturbereich fur Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, In USA im Inneren von Industriemaschinen, lt. NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (Ausnahme 3 unter 12.9.2: Bis 1 mm? und <16 AWG), Bewahrt und einsatzerprobt, UL-AWM-Nennspannung 1000V bei interner, geschutzter Verdrahtung ermoglicht interne Verlegung direkt neben Anschlussleitungen mit angewandter UL-Nennspannung 1kV, Feinstdrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Au?enmantel aus PUR-Spezialmischung Au?enmantelfarbe: grau (RAL 7001), Vliesbewicklung, In Anlehnung an VDE 0812, cRUus AWM, zertifiziert durch UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 sowie AWM A/B I/II, PUR-Au?enmantel, schnittfest und kerbzah, bestandig gegen mineralische Ole und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz, Olbestandig, Halogenfrei, kapazitatsarm und kalteflexibel bis -40?C, Flammwidrigkeiten: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test), Adhasionsarme Oberflache, hydrolyse- und mikrobenbestandig, olbestandig,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 4,39*
€ 6,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,40165*
€ 6,65165*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,65165*
€ 7,91546
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,17165*
€ 7,34426
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,00165*
€ 7,14196
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,74165*
€ 6,83256
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,46165*
€ 6,49936
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40165*
€ 5,23796
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.