Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 10x2x0,22 Datenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0290602
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031324
EAN/GTIN:
     4044773016055
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Ubertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich fur die die Schnittstellen RS422 und RS485., Zur festen und bedingt flexiblen Verlegung, UNITRONIC? Li2YCYv (TP) mit verstarktem, schwarzen Au?enmantel (Yv) mit mindestens 1,8 mm an nominaler Mindestdurchschnittswandstarke ist fur den Innen- und Au?enbereich konstruiert sowie fur Anwendungen, wo sich verstarkte Au?enmantel als vorteilhaft erw, Einsatz in trockenen oder feuchten Raumen, Signal-, Steuer- und Me?leitung, fur die Ubertragung schwacher, sensibler Signale und hoher Bitraten, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Uber- und Nebensprecheffekte), Gesamtschirm minimiert elektrische Storeinflusse, 7-drahtige Litze aus blanken Kupferdrahten, Aderisolation aus Polyethylen (PE), Kupfergeflecht, verzinnt, Au?enmantel aus PVC Au?enmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Paarverseilter (TP)-Aufbau, In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,14423*
€ 4,76423*
5
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 8,58*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,76423*
€ 5,66943
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,54423*
€ 5,40763
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,39423*
€ 5,22913
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,14423*
€ 4,93163
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,96423*
€ 4,71743
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,14423*
€ 3,74163
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.