Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X4 BU Aderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0285558
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160602K/600
EAN/GTIN:
     4044774727592
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung gelb
aderleitung
Einzelader OLFLEX? WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X4 BU 600 M, Einzelader, 1X4, blau, Gro?karton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Fur die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Fur die feste und geschutzte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhaltlich,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Gro?karton erhaltlich Verfugbarkeit von Gro?kartons ist farb- und querschnittsabhangig und generell nur bis 6 mm? Leiterquerschnitt gegeben,Vielfaltig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europaischer Bauart H07V-K, mit Prufzeichen ?HAR? fur geprufte Sicherheit und Qualitat (gilt nicht fur die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm?, Einzelfarben grun und gelb sowie fur Doppelfarben (au?er grungelb)) ,Kompakter Aufbau fur leichte Verarbeitung
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66729*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 0,77729*
€ 0,92498
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 0,76729*
€ 0,91308
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,73729*
€ 0,87738
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 0,71729*
€ 0,85358
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,66729*
€ 0,79408
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.