Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5UH1056 DELTA profil titanwei? Abdeckung fur Schuko-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0280678
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UH1056
EAN/GTIN:
     4001869066196
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Steckdosen DELTA i-system a?? Fur Schrauben- und Krallenbefestigung a?? AC 250 V, 16 A, DC 250 V, 10 A a?? Spannungsfuhrende Teile der Gerateeinsatze durch Isolierstoff abgedeckt a?? Selbsttatig ruckfuhrende Krallen a?? Die schraubenlosen Anschlussklemmen sind Verbindungsklemmen fur Cu- und Alu-Leiter bis 2,5 mm2 a?? Gro?e der Abdeckplatten: 55 mm x 55 mm a?? Schutzart: IP 20 a?? Die Schutzart IP 44 fur Wippen kann mit dem Dichtungssatz 5TG4 324 erreicht werden. SCHUKO-Steckdosen DELTA i-system Farbe: carbonmetallic (ahnlich RAL 7016)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,18*
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,88*
€ 7,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,43*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,30*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.