Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX 150 CY 2X0,75 Steuerleitung Lange variabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0277876
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015602
EAN/GTIN:
     4044773033878
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik. In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Vertraglichkeit). Uberwiegend in trockenen, feuchten und nassen Raumen (auch Wasser-Ol-Gemische), jedoch nicht im Freien. Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht standig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Fuhrung und mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2012: siehe Kataloganhang Tabelle T29. Breite Einsatzmoglichkeit durch mehrfache Approbationen. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten. PVC Aderisolation. PVC- Innenmantel, grau. Kupfergeflecht, verzinnt. Mantel aus PVC, erhoht olbestandig, grau (RAL 7001). Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in qmm oder AWG/kcmil-Nenngro?en ausgefuhrt. Der fuhrende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16. H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51), UL AWM Style 21098 oder 2587 CSA AWM I A/B II A/B. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL 1581 ?1061 Cable Flame Test. Olbestandig nach EN 50363-4-1: TM5. Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 O/km bei 30 MHz).
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61248*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,59248*
€ 3,08505
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,29248*
€ 2,72805
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,22248*
€ 2,64475
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,10248*
€ 2,50195
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,02248*
€ 2,40675
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,61248*
€ 1,91885
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.