| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0273761 Herst.-Nr.: UGM6E3 EAN/GTIN: 4013339927258 |
| |
|
| | |
| Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, zur Abdeckung gro?erer Befestigungslocher, fur Schrauben mit Gewinde M 6. Abmessungen (ca. Ma?e) Innen-? : 6,4 mm Au?en-? B : 18 mm Dicke t : 1,6 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 9021 a2 6,4, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm 6,4 x 16 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2346* | € 0,3146* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,24009* | € 0,33009* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2554* | € 0,3454* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,22* | € 0,35* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,22719* | € 0,36719* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|