Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL 4E1561 Energie-Wurfel m.4 SCHUKO-Steckdosen 6H bl. IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0264591
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     4E1561
EAN/GTIN:
     4011721160535
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Der abhangbare Energiewurfel ist anschlussfertig verdrahtet. Jeder Energiewurfel, einschlie?lich der Einbaugerate, ist stuckgepruft nach EN 61439-3. Der gesamte Energiewurfel ist spritzwassergeschutzt nach IP 44. Das Gehause wird aus dem Kunststoff Polyamid gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Festigkeit und Zahigkeit aus. Die Gehausefarbe ist lichtgrau (elektrograu). Ohne Einbauten hat der Wurfel die Abmessung von (HxBxT) 160 x 104 x 104 mm. Der Energiewurfel ist mit 4 x SCHUKO-Steckdosen bestuckt. Das Gehause hat einen Aufhangebugel und eine Leitungseinfuhrung (Verschraubung) von oben. Die Verschraubung ist fur eine Zuleitung von 3 x 1,5 mm? bis zu 5 x 6 mm? geeignet. Der Au?endurchmesser der Zuleitung darf maximal 19 mm betragen. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfugung. Der Klemmstein ist fur eine Zuleitungen von 5 x 6 mm? (starr) geeignet.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,93*
€ 76,80*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 71,60*
€ 91,03*
5 Tage
20
€ 6,45*
ab € 74,83*
€ 94,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,64*
€ 97,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,50*
€ 111,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.